Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duravit 2320120041 Waschbecken für Badezimmer Keramik Aufsatzwanne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Duravit 2320120041 Waschbecken für Badezimmer Keramik Aufsatzwanne
Duravit 2320120041 Waschbecken für Badezimmer Keramik Aufsatzwanne
Duravit 2320120041 Waschbecken für Badezimmer Keramik Aufsatzwanne
Duravit 2320120041 Waschbecken für Badezimmer Keramik Aufsatzwanne
Duravit 2320120041 Waschbecken für Badezimmer Keramik Aufsatzwanne
Duravit 2320120041 Waschbecken für Badezimmer Keramik Aufsatzwanne
Duravit 2320120041 Waschbecken für Badezimmer Keramik Aufsatzwanne
Artikel-Nr.:
     CIDE9-66593815
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     2320120041
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbauwaschbecken
Einbauwaschtisch
Möbelwaschtisch
Schrankwaschtisch
Weitere Informationen:
Merkmale
Wasch-/Spülbeckentyp
Aufsatzwanne
Waschbeckenmaterial
Keramik
Produktfarbe
Weiß
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
1200 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 430,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 518,78*
€ 617,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 494,01*
€ 587,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 474,10*
€ 564,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 430,34*
€ 512,10
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
2320120044
ab € 428,09*
Ähnlich
Duravit
2320650041
ab € 204,08*
Ähnlich
Duravit
2320650044
ab € 203,19*
Ähnlich
Duravit
2320800041
ab € 255,68*
Ähnlich
Duravit
23201000441
ab € 397,89*
Ähnlich
Duravit
23201200411
ab € 469,26*
Ähnlich
Duravit
23201200441
ab € 472,89*
Ähnlich
Duravit
23206500411
ab € 244,06*
Ähnlich
Duravit
23206500441
ab € 245,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.