Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Sanitärtechnik
>
Badeinrichtung
>
Badmöbel
>
Badmöbel Unterschrank
>
Artikel
Duravit BR400202222 Badezimmerwaschtisch & Waschbeckenschrank
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE9-66630032
Hersteller:
Duravit
Herst.-Nr.:
BR400202222
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Badmöbel Konsolenunterschrank
Badmöbel Unterschrank
Badunterschrank
Konsolenunterschrank Badeinrichtung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
820 mm
Tiefe
479 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Unterstützte Positionierung
Wand-montiert
Anzahl der Schubladen
1 Schublade(n)
... >
Wohnmöbel
>
Badezimmerinventar
>
Badezimmerwaschtische & Waschbeckenschränke
Weitere Suchbegriffe:
Konsolenunterschrank Badmöbel
,
Unterschrank Badmöbel
,
Waschbeckenunterregal
,
Waschtisch-Unterschrank
,
Waschtischunterbau
,
badmöbel unterschrank weiß
,
badmöbel konsolenunterschrank
,
unterschrank badmöbel duravit
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 463,07*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 549,85*
€ 654,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 543,51*
€ 646,7769
pro Stück
ab 5 Stück
€ 510,27*
€ 607,2213
pro Stück
ab 10 Stück
€ 498,71*
€ 593,4649
pro Stück
ab 500 Stück
€ 463,07*
€ 551,0533
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit BR400200707 Badezimmerwaschtisch & Waschbeckenschrank
Duravit
BR400200707
ab € 400,14*
Ähnlich
Duravit BR400201818 Badezimmerwaschtisch & Waschbeckenschrank
Duravit
BR400201818
ab € 400,42*
Ähnlich
Duravit BR400204949 Badezimmerwaschtisch & Waschbeckenschrank
Duravit
BR400204949
ab € 397,61*
Ähnlich
Duravit BR400209191 Badezimmerwaschtisch & Waschbeckenschrank
Duravit
BR400209191
ab € 399,78*
Ähnlich
Duravit BR401401818 Badezimmerwaschtisch & Waschbeckenschrank
Duravit
BR401401818
ab € 661,18*
Ähnlich
Duravit BR405600707 Badezimmerwaschtisch & Waschbeckenschrank
Duravit
BR405600707
ab € 451,10*
Ähnlich
Duravit BR405604343 Badezimmerwaschtisch & Waschbeckenschrank
Duravit
BR405604343
ab € 451,19*
Ähnlich
Duravit BR415604343 Badezimmerwaschtisch & Waschbeckenschrank
Duravit
BR415604343
ab € 635,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen