Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duravit BR400402222 Badezimmerwaschtisch & Waschbeckenschrank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Duravit BR400402222 Badezimmerwaschtisch & Waschbeckenschrank
Duravit BR400402222 Badezimmerwaschtisch & Waschbeckenschrank
Duravit BR400402222 Badezimmerwaschtisch & Waschbeckenschrank
Duravit BR400402222 Badezimmerwaschtisch & Waschbeckenschrank
Duravit BR400402222 Badezimmerwaschtisch & Waschbeckenschrank
Duravit BR400402222 Badezimmerwaschtisch & Waschbeckenschrank
Duravit BR400402222 Badezimmerwaschtisch & Waschbeckenschrank
Duravit BR400402222 Badezimmerwaschtisch & Waschbeckenschrank
Artikel-Nr.:
     CIDE9-66630164
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     BR400402222
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Badmöbel Konsolenunterschrank
Badmöbel Unterschrank
Badunterschrank
Konsolenunterschrank Badeinrichtung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
1220 mm
Tiefe
479 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Unterstützte Positionierung
Wand-montiert
Anzahl der Schubladen
1 Schublade(n)
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 547,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 646,11*
€ 768,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 633,48*
€ 753,841
pro Stück
ab 5 Stück
€ 597,33*
€ 710,823
pro Stück
ab 10 Stück
€ 583,50*
€ 694,365
pro Stück
ab 500 Stück
€ 547,54*
€ 651,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
BR400400707
ab € 451,81*
Ähnlich
Duravit
BR400401818
ab € 451,78*
Ähnlich
Duravit
BR400404343
ab € 450,87*
Ähnlich
Duravit
BR400404949
ab € 454,59*
Ähnlich
Duravit
BR400409191
ab € 452,67*
Ähnlich
Duravit
BR4049L4343
ab € 295,90*
Ähnlich
Duravit
BR4049L0707
ab € 296,06*
Ähnlich
Duravit
BR4049L4949
ab € 295,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.