Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Sanitärtechnik
>
Badeinrichtung
>
Badmöbel
>
Badmöbel Unterschrank
>
Artikel
Duravit BR411102222 Badezimmerwaschtisch & Waschbeckenschrank
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE9-66632384
Hersteller:
Duravit
Herst.-Nr.:
BR411102222
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Badmöbel Konsolenunterschrank
Badmöbel Unterschrank
Badunterschrank
Konsolenunterschrank Badeinrichtung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
820 mm
Tiefe
389 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Unterstützte Positionierung
Wand-montiert
Anzahl der Schubladen
2 Schublade(n)
... >
Wohnmöbel
>
Badezimmerinventar
>
Badezimmerwaschtische & Waschbeckenschränke
Weitere Suchbegriffe:
Konsolenunterschrank Badmöbel
,
Unterschrank Badmöbel
,
Waschbeckenunterregal
,
Waschtisch-Unterschrank
,
Waschtischunterbau
,
badmöbel unterschrank weiß
,
badmöbel konsolenunterschrank
,
unterschrank badmöbel duravit
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 675,20*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 786,82*
€ 936,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 770,05*
€ 916,3595
pro Stück
ab 5 Stück
€ 729,14*
€ 867,6766
pro Stück
ab 10 Stück
€ 712,44*
€ 847,8036
pro Stück
ab 500 Stück
€ 675,20*
€ 803,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit BR411001818 Badezimmerwaschtisch & Waschbeckenschrank
Duravit
BR411001818
ab € 562,75*
Ähnlich
Duravit BR411002222 Badezimmerwaschtisch & Waschbeckenschrank
Duravit
BR411002222
ab € 639,59*
Ähnlich
Duravit BR411100707 Badezimmerwaschtisch & Waschbeckenschrank
Duravit
BR411100707
ab € 592,93*
Ähnlich
Duravit BR411101818 Badezimmerwaschtisch & Waschbeckenschrank
Duravit
BR411101818
ab € 593,33*
Ähnlich
Duravit BR411104343 Badezimmerwaschtisch & Waschbeckenschrank
Duravit
BR411104343
ab € 593,09*
Ähnlich
Duravit BR411104949 Badezimmerwaschtisch & Waschbeckenschrank
Duravit
BR411104949
ab € 593,95*
Ähnlich
Duravit BR411109191 Badezimmerwaschtisch & Waschbeckenschrank
Duravit
BR411109191
ab € 593,38*
Ähnlich
Duravit BR440604343 Badezimmerwaschtisch & Waschbeckenschrank
Duravit
BR440604343
ab € 593,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen