Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kenwood KNB-56N Zwei-Wege-Radio-Zubehör Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kenwood KNB-56N Zwei-Wege-Radio-Zubehör Akku
Kenwood KNB-56N Zwei-Wege-Radio-Zubehör Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE9-66638182
Hersteller:
     Kenwood
Herst.-Nr.:
     KNB-56N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Autoradio
kenwood autoradio
autoradio
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Akku-/Batteriekapazität
1400 mAh
Akku-/Batteriespannung
7.2 V
Ersatz für
KNB-26N, KNB-35L
Lieferumfang
Anzahl
1
Merkmale
Produkttyp
Akku
Markenkompatibilität
Kenwood
Kompatibilität
KSC-25, KSC-256, KSC-30, KVC-14, NX-220E, NX-220E2, NX-220E3, NX-3200E, NX-3200E2, NX-3200E3, NX-320E, NX-320E2, NX-320E3, NX-3220E, NX-3220E2, NX-3220E3, NX-3300E, NX-3300E2, NX-3300E3, NX-3320E, NX-3320E2, NX-3320E3, TK-2360E, TK-3360E, TK-D200E, TK-D200E2, TK-D200GE, TK-D200GE2, TK-D300E, TK-D300E2, K-D300GE, TK-D300GE2
Produktfarbe
Schwarz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 60 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 79,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,33*
€ 121,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,63*
€ 120,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,79*
€ 113,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,59*
€ 111,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,85*
€ 95,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.