Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kenwood KNB-55L Zwei-Wege-Radio-Zubehör Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kenwood KNB-55L Zwei-Wege-Radio-Zubehör Akku
Kenwood KNB-55L Zwei-Wege-Radio-Zubehör Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE9-66638185
Hersteller:
     Kenwood
Herst.-Nr.:
     KNB-55L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Autoradio
kenwood autoradio
autoradio
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
1480 mAh
Akku-/Batteriespannung
7.4 V
Lieferumfang
Anzahl
1
Merkmale
Produkttyp
Akku
Markenkompatibilität
Kenwood
Kompatibilität
KSC-25, KSC-256, KVC-14, KSC-25L, NX-220E, NX-220E2, NX-220E3, NX-3200E, NX-3200E2, NX-3200E3, NX-320E, NX-320E2, NX-320E3, NX-3220E, NX-3220E2, NX-3220E3, NX-3300E, NX-3300E2, NX-3300E3, NX-3320E, NX-3320E2, NX-3320E3, TK-2360E, TK-3360E, TK-D200E, TK-D200E2, TK-D200GE, TK-D200GE2, TK-D300E, TK-D300E2, TK-D300GE, TK-D300GE2
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 60 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,96*
€ 115,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,79*
€ 113,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,15*
€ 107,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,10*
€ 104,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,50*
€ 89,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.