Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Akkus
>
Geräteakkus
>
Akku Funkgeräte
>
Artikel
Kenwood KNB-29N Zwei-Wege-Radio-Zubehör
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE9-66638746
Hersteller:
Kenwood
Herst.-Nr.:
KNB-29N
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Akku Funkgeräte
Akkus für Funkgeräte
Funkgeräte-Akku
Funkgeräteakku
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Akku-/Batteriekapazität
1500 mAh
Akku-/Batteriespannung
7.2 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Merkmale
Markenkompatibilität
Kenwood
Produktfarbe
Schwarz
Kompatible Produkte
TK-2202, TK-2212, TK-3202, TK-3212, TK-2402, TK-3402, NX-240, NX-340, KSC-31, KSC-316, KVC-19
... >
Zubehör von Telekommunikationsausstattung
>
Teile und Zubehör für Funkgeräte
>
Zwei-Wege-Radio-Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Autoradio
,
NIMH Akku
,
Nickel-Metallhydrid-Akku
,
akku funkgeräte kenwood
,
akku funkgeräte
,
akku funkgeräte nimh
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 39,67*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,73*
€ 84,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,49*
€ 81,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 51,46*
€ 61,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,12*
€ 58,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,62*
€ 55,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,00*
€ 54,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,67*
€ 47,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kenwood Electronics KNB-63L Zwei-Wege-Radio-Zubehör
Kenwood
KNB-63L
ab € 28,59*
Zubehör
Kenwood Electronics KNB-65L Zwei-Wege-Radio-Zubehör
Kenwood
KNB-65L
ab € 49,70*
Zubehör
Kenwood Electronics KNB-71L Zwei-Wege-Radio-Zubehör
Kenwood
KNB-71L
ab € 15,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen