Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PATONA 1497 Digitalkamera Akkugriff Batteriegriff für Digitalkamera Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PATONA 1497 Digitalkamera Akkugriff Batteriegriff für Digitalkamera Schwarz
PATONA 1497 Digitalkamera Akkugriff Batteriegriff für Digitalkamera Schwarz
PATONA 1497 Digitalkamera Akkugriff Batteriegriff für Digitalkamera Schwarz
PATONA 1497 Digitalkamera Akkugriff Batteriegriff für Digitalkamera Schwarz
PATONA 1497 Digitalkamera Akkugriff Batteriegriff für Digitalkamera Schwarz
PATONA 1497 Digitalkamera Akkugriff Batteriegriff für Digitalkamera Schwarz
PATONA 1497 Digitalkamera Akkugriff Batteriegriff für Digitalkamera Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-66918861
Hersteller:
     PATONA
Herst.-Nr.:
     1497
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Batteriegriff (Kamera)
batteriegriff (kamera)
Der PATONA Premium Batteriegriff Canon BG-E20RC für Canon EOS 5D Mark IV bietet ein noch besseres Handling der Kamera insbesondere bei Hochformataufnahmen und Verwendung von schweren Objektiven.
Die Kameralaufzeit verlängert sich mit dem Batteriegriff erheblich, da das Batteriefach bis zu 2x Akku Canon LP-E6N aufnehmen kann.
Durch den weiterentwickelten ergonomisch geformten und rutschsicheren Batteriegriff lässt sich die Kamera deutlich besser halten und verwenden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
86 mm
Tiefe
153 mm
Höhe
118 mm
Gewicht
310 g
Merkmale
Produkttyp
Batteriegriff für Digitalkamera
Markenkompatibilität
Canon
Kompatible Produkte
EOS 5D Mark IV
Ein-/Ausschalter
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Akku/Batterie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 99,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,87*
€ 153,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,63*
€ 151,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,38*
€ 134,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,03*
€ 132,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,41*
€ 118,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.