Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PATONA 1920 Digitalkamera Akkugriff Batteriegriff für Digitalkamera Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PATONA 1920 Digitalkamera Akkugriff Batteriegriff für Digitalkamera Schwarz
PATONA 1920 Digitalkamera Akkugriff Batteriegriff für Digitalkamera Schwarz
PATONA 1920 Digitalkamera Akkugriff Batteriegriff für Digitalkamera Schwarz
PATONA 1920 Digitalkamera Akkugriff Batteriegriff für Digitalkamera Schwarz
PATONA 1920 Digitalkamera Akkugriff Batteriegriff für Digitalkamera Schwarz
PATONA 1920 Digitalkamera Akkugriff Batteriegriff für Digitalkamera Schwarz
PATONA 1920 Digitalkamera Akkugriff Batteriegriff für Digitalkamera Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-66918862
Hersteller:
     PATONA
Herst.-Nr.:
     1920
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Batteriegriff (Kamera)
batteriegriff (kamera)
Der PATONA Premium Batteriegriff Sony VG-C3EM für Sony NP-FZ100 bietet ein noch besseres Handling der Kamera insbesondere bei Hochformataufnahmen und Verwendung von schweren Objektiven.
Die Kameralaufzeit verlängert sich mit dem Batteriegriff erheblich, da das Batteriefach 2x Akku Sony NP-FZ100 aufnehmen kann.
Durch den weiterentwickelten ergonomisch geformten und rutschsicheren Batteriegriff lässt sich die Kamera deutlich besser halten und verwenden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
108 mm
Tiefe
127 mm
Höhe
62 mm
Gewicht
272 g
Merkmale
Produkttyp
Batteriegriff für Digitalkamera
Markenkompatibilität
Sony
Kompatible Produkte
Sony Alpha A7MIII, A7RIII A7III, A9
Ein-/Ausschalter
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Akku/Batterie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 129,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 137,66*
€ 163,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,26*
€ 160,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,36*
€ 158,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,57*
€ 154,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.