Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chenbro SK51201 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Chenbro SK51201 Schwarz
Chenbro SK51201 Schwarz
Chenbro SK51201 Schwarz
Chenbro SK51201 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-66934977
Hersteller:
     Chenbro
Herst.-Nr.:
     SK51201T3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Komponent
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
SGCC
LED-Anzeigen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
101.6 mm
Tiefe
142.8 mm
Höhe
25.4 mm
Gewicht
340 g
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
SATA
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,31*
€ 68,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,45*
€ 67,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,47*
€ 63,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,23*
€ 57,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,03*
€ 55,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,63*
€ 49,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.