Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco 715W AC 80+ PLATINUM CONFIG 1 P/S SPARE Netzteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco 715W AC 80+ PLATINUM CONFIG 1 P/S SPARE Netzteil
Cisco 715W AC 80+ PLATINUM CONFIG 1 P/S SPARE Netzteil
Cisco 715W AC 80+ PLATINUM CONFIG 1 P/S SPARE Netzteil
Artikel-Nr.:
     CIDE9-67001499
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     PWR-C1-715WAC-P=
EAN/GTIN:
     889728133586
Suchbegriffe:
Netzteil Redundant
Redundante Netzteile
netzteil redundant
Weitere Informationen:
Energie
Gesamtleistung
715 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Leistungen
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS Platinum
Kompatible Produkte
Catalyst 9300
Gewicht und Abmessungen
Breite
40.1 mm
Tiefe
82.55 mm
Höhe
309.9 mm
Gewicht
1200 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 859,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 962,05*
€ 1.144,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 955,00*
€ 1.136,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 929,99*
€ 1.106,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 903,25*
€ 1.074,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 859,87*
€ 1.023,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.