Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Styro styropost Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Styro styropost Transparent
Styro styropost Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE9-67111689
Hersteller:
     Styro
Herst.-Nr.:
     228-0205.82
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Postsortieranlage
Postsortierstation
Sortierstation
Wandsortieranlage
styropost Ablage für MAXI-Formate

Die ultimative, modulare Ablage- und Sortierstation für Dokumente, Pakete, grosse Couverts, Zeitschriften oder Kartonhülsen bis 280mm Breite und 380 mm Tiefe (Innenmasse). Die transparenten Seiten- und Rückwände gewähren Einblick und tragen wesentlich dazu bei, dass nichts in den Fächern liegen bleibt
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Anzahl von Fächern
10
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Länge (mm)
400 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 127,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,70*
€ 195,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,12*
€ 194,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,81*
€ 185,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,17*
€ 159,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 134,16*
€ 159,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,94*
€ 152,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Styro
228-0206.82
ab € 146,36*
Ähnlich
Styro
228-0207.82
ab € 162,25*
Ähnlich
Styro
228-0202.82
ab € 72,95*
Ähnlich
Styro
228-0203.82
ab € 90,10*
Ähnlich
Styro
228-0204.82
ab € 110,28*
Ähnlich
Styro
228-1202.82
ab € 54,29*
Ähnlich
Styro
228-0402.82
ab € 111,88*
Ähnlich
Styro
228-0302.82
ab € 89,97*
Ähnlich
Styro
228-0103.82
ab € 46,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.