Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B&W 4000/B/RPD Ausrüstungstasche/-koffer Aktentasche/klassischer Koffer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B&W 4000/B/RPD Ausrüstungstasche/-koffer Aktentasche/klassischer Koffer Schwarz
B&W 4000/B/RPD Ausrüstungstasche/-koffer Aktentasche/klassischer Koffer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-67143083
Hersteller:
     B&W
Herst.-Nr.:
     4000/B/RPD
EAN/GTIN:
     4031541703231
Suchbegriffe:
AirTag-Zubehör
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
  • Typ 4000 bietet eine Menge Stauraum, bei einer handlichen Größe. Zum Beispiel Kamera-Equipment oder ein Mess- und Nachtsichtgerät finden in diesem Koffer ausreichend Platz und sehr guten Schutz.
  • hergestellt aus Polypropylen (PP)
  • nach STANAG 4280, DEF STAN 81-41 und ATA 300 zertifiziert
  • automatisches Luftdruckausgleichventil
  • stabil, staubdicht, wasserdicht nach IP67
  • temperaturstabil von -30°C bis +80°C
  • gummierter Griff
  • stapelbar
  • zwei Ösen für Vorhängeschlösser (Ø 7 mm)
  • Aushängescharnier für abnehmbaren Deckel (optional)
  • Tragegurt (Art.Nr. CS/3000), Deckeltasche (Art.Nr. LP/4000), Netztasche (Art.Nr. MB/4000) und Einbaurahmen (Art.Nr. PF/4000) möglich
Weitere Informationen:
Merkmale
Etui-Typ
Aktentasche/klassischer Koffer
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polypropylen (PP)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Betriebstemperatur
-30 - 80 °C
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
425 mm
Verpackungstiefe
335 mm
Verpackungshöhe
195 mm
Gewicht und Abmessungen
Volumen (l)
16.6 l
Breite
420 mm
Tiefe
325 mm
Höhe
180 mm
Gewicht
2300 g
Innere Breite
385 mm
Innere Tiefe
265 mm
Innenhöhe
165 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 94,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,65*
€ 170,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,06*
€ 166,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 116,24*
€ 138,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,34*
€ 132,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,84*
€ 124,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,99*
€ 113,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.