Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GBC Standard Thermo-Bindemappen 15mm, weiß (50)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GBC Standard Thermo-Bindemappen 15mm, weiß (50)
GBC Standard Thermo-Bindemappen 15mm, weiß (50)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-672760
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     IB370083
EAN/GTIN:
     0013465370083
Suchbegriffe:
Binde-Mappen
Bindemappen
Klebebindemappen
Thermo-Bindemappe
Mit den edlen Standard Thermo-Bindmappen sind Dokumente perfekt gebunden. Die transparente PVC-Vorderseite bringt die Titelseite gut zur Geltung und ist in Verbindung mit der seidenmatt weißen Rückseite ein Garant für dauerhaft sicher gebundene Dokumente in Größen bis 440 Blatt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
496 mm
Tiefe
317 mm
Höhe
15 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,85*
€ 65,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,34*
€ 63,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,99*
€ 59,49
pro Stück
ab 6 Stück
€ 49,12*
€ 58,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,40*
€ 55,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,57*
€ 53,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,78*
€ 46,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GBC
IB370175
ab € 40,51*
Zubehör
GBC
IB370052
ab € 37,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.