Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GBC Standard Thermo-Bindemappen 10mm, weiß (100)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GBC Standard Thermo-Bindemappen 10mm, weiß (100)
GBC Standard Thermo-Bindemappen 10mm, weiß (100)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-672761
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     IB370168
EAN/GTIN:
     0013465370168
Suchbegriffe:
Binde-Mappen
Bindemappen
Klebebindemappen
Thermo-Bindemappe
Mit den edlen Standard Thermo-Bindmappen sind Dokumente perfekt gebunden. Die transparente PVC-Vorderseite bringt die Titelseite gut zur Geltung und ist in Verbindung mit der seidenmatt weißen Rückseite ein Garant für dauerhaft sicher gebundene Dokumente in Größen bis 440 Blatt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
309 mm
Tiefe
240 mm
Höhe
10 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,63*
€ 67,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,66*
€ 65,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,47*
€ 61,25
pro Stück
ab 6 Stück
€ 50,60*
€ 60,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,08*
€ 57,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,89*
€ 54,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,46*
€ 48,15
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GBC
IB370014
ab € 35,95*
Sonstiges
GBC
IB370175
ab € 40,13*
Sonstiges
GBC
IB370090
ab € 1,0143*
Sonstiges
GBC
IB370106
ab € 40,33*
Sonstiges
GBC
IB370021
ab € 36,81*
Sonstiges
GBC
IB370113
ab € 40,41*
Sonstiges
GBC
IB370120
ab € 44,36*
Sonstiges
GBC
IB370038
ab € 35,99*
Sonstiges
GBC
IB370137
ab € 44,15*
Sonstiges
GBC
IB370151
ab € 44,11*
Sonstiges
GBC
IB370045
ab € 39,44*
Sonstiges
GBC
IB370052
ab € 38,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.