Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MMI9272/1024 Speichermodul 1 GB 1 x 1 GB DDR 400 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MMI9272/1024 Speichermodul 1 GB 1 x 1 GB DDR 400 MHz
CoreParts MMI9272/1024 Speichermodul 1 GB 1 x 1 GB DDR 400 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-6732832
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MMI9272/1024
EAN/GTIN:
     5705965804780
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
Desktop-PC-Speicher
ddr ram 1gb
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
1 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 1 GB
Interner Speichertyp
DDR
Speichertaktfrequenz
400 MHz
Komponente für
PC / Server
Ursprungsland
China
Produktfarbe
Grün
Gewicht und Abmessungen
Breite
145 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
10 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
145 mm
Verpackungstiefe
80 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Paketgewicht
20 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 149,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,94*
€ 223,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,73*
€ 213,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,46*
€ 202,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,43*
€ 196,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,73*
€ 178,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.