Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Maxos fusion Rechteckig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Maxos fusion Rechteckig
Philips Maxos fusion Rechteckig
Philips Maxos fusion Rechteckig
Artikel-Nr.:
     CIDE9-67465837
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     38442800
EAN/GTIN:
     8718696384428
Suchbegriffe:
Lichtbandleuchte
Lichtbandsystem
Lichteinsatz für Lichtbandsystem
philips lichtbandleuchten
Philips Maxos fusion LED-Lichtträger IP20 Flacher LED-Lichtträger aus vorlackiertem Stahlblech, weiß (ähnlich RAL 9003); Länge: 1138 mm, Breite: 62 mm, Höhe: 55 mm; mit integrierter LED- Optik. Befestigung über integrierte Verschlüsse. Betätigung über von aussen zugängige Metallbügel. Doppelt-asym. Lichtverteilung 35°, Typ breitstahlend, aus hochtransparentem PMMA. Spezielle nach innen geformte Linse, mit nach unten gerader Abschlusskante, zur einfachen Reinigung der Optik. Seitlich durch aufgestellte Metalleinfassung gegen Stöße geschützt. LED-Raum in IP53 geschützt. Leuchtenlichtstrom: 5.000 lm; LED: Neutralweiß (4000 K); Ra: 80; Farbort (x, y): 0,34, 0,35; Farborttoleranz SDCM: < 3 Lieferung mit DALI-regelbarem, elektronischen Betriebsgerät. Elektrischer Anschuss über 7-poligen Strosmschienenadapter, frei in der Tragschiene positionierbar. Mit integriertem werkzeuglos einstellbare Phasenwahlschalter. Umgebungstemperaturbereich: -20 °C bis +35 °C; Nutzlebensdauer L80B50: 50.000 Stunden; Systemleistung: 36 W; Leuchten-Lichtausbeute: 138 lm/W
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
1138 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
1350 g
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Einschaltstrom
21 A
Einschaltzeit
0.28 ms
Eingangsleistung
36 W
Leistungstoleranz
11 %
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Sonstige Funktionen
Betriebstemperatur
-20 - 35 °C
Lampen
Art der Lichtfarbe
Weiß
Lichtfarbe
Neutralweiß
Farbtemperatur (max.)
4000 K
Lichtleistung (max.)
5000 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Strahlungswinkel
120 °
Beleuchtungseffizienz
138 lm/W
Leistungsfaktor
0,97
Lichtstrom-Toleranz
7 %
Merkmale
Form
Rechteckig
Dimmbar
Ja
Art der Montageoberfläche
Zimmerdecke
Gehäusematerial
Edelstahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK02
Zertifizierung
CE, ENEC, RoHS
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,16*
€ 129,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,39*
€ 128,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,74*
€ 124,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,83*
€ 117,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,44*
€ 102,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Philips
37460399
ab € 6,79*
Zubehör
Philips
37457399
ab € 23,00*
Zubehör
Philips
37454299
ab € 6,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.