Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 38468800 LED-Panelleuchte Rechteckig 41 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 38468800 LED-Panelleuchte Rechteckig 41 W
Philips 38468800 LED-Panelleuchte Rechteckig 41 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-67465848
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     38468800
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckeneinlegeleuchte
Einbauleuchte für Systemdecken
Einlegeleuchte für Systemdecken
LED Panel
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Treiber enthalten
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
2276 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
2400 g
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Einschaltstrom
21 A
Einschaltzeit
0.28 ms
Leistungstoleranz
11 %
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Sonstige Funktionen
Treiber/Netzteil/Trafo
PSD
Bedienoberfläche
Digital Addressable Lighting Interface (DALI)
Betriebstemperatur
-20 - 35 °C
Lampen
Stromverbrauch (max.)
41 W
Art der Lichtfarbe
Weiß
Lichtfarbe
Neutralweiß
Farbtemperatur (max.)
4000 K
Lichtleistung (max.)
6200 lm
Strahlungswinkel
120 °
Beleuchtungseffizienz
151 lm/W
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Form
Rechteckig
Dimmbar
Ja
Art der Montageoberfläche
Zimmerdecke
Befestigungstyp
Hängend
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Edelstahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK02
Zertifizierung
CE, ENEC
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 136,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,50*
€ 202,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,79*
€ 200,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,31*
€ 189,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,37*
€ 183,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,49*
€ 162,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.