Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 38469500 LED-Panelleuchte Rechteckig 71 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 38469500 LED-Panelleuchte Rechteckig 71 W
Philips 38469500 LED-Panelleuchte Rechteckig 71 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-67465867
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     38469500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckeneinlegeleuchte
Einbauleuchte für Systemdecken
Einlegeleuchte für Systemdecken
LED Panel
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Treiber enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
2276 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
2400 g
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Einschaltstrom
4.5 A
Einschaltzeit
1 ms
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Sonstige Funktionen
Treiber/Netzteil/Trafo
PSD
Bedienoberfläche
Digital Addressable Lighting Interface (DALI)
Betriebstemperatur
-20 - 35 °C
Lampen
Stromverbrauch (max.)
71 W
Art der Lichtfarbe
Weiß
Lichtfarbe
Neutralweiß
Farbtemperatur (max.)
4000 K
Lichtleistung (max.)
10100 lm
Strahlungswinkel
120 °
Beleuchtungseffizienz
140 lm/W
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Form
Rechteckig
Dimmbar
Ja
Art der Montageoberfläche
Zimmerdecke
Befestigungstyp
Hängend
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Edelstahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK02
Zertifizierung
CE, ENEC
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 136,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,74*
€ 203,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,23*
€ 201,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,88*
€ 190,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,57*
€ 181,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,25*
€ 162,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.