Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Maxos fusion Rechteckig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Maxos fusion Rechteckig
Philips Maxos fusion Rechteckig
Philips Maxos fusion Rechteckig
Artikel-Nr.:
     CIDE9-67465871
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     38474900
EAN/GTIN:
     8718696384749
Suchbegriffe:
Lichtbandleuchte
Lichtbandsystem
Lichteinsatz für Lichtbandsystem
lichtbandleuchte 5000k
Philips Maxos fusion LED-Lichtträger IP20 Flacher LED-Lichtträger aus vorlackiertem Stahlblech, scharz (ähnlich RAL 9004); Länge: 2276 mm, Breite: 62 mm, Höhe: 55 mm; mit integrierter LED- Optik. Befestigung über integrierte Verschlüsse. Betätigung über von aussen zugängige Metallbügel. Breitstrahlende, rotationssymmetrische Optik aus hochtransparentem PMMA. Spezielle nach innen geformte Linse, mit nach unten gerader Abschlusskante, zur einfachen Reinigung der Optik. Seitlich durch aufgestellte Metalleinfassung gegen Stöße geschützt. LED-Raum in IP53 geschützt. Leuchtenlichtstrom: 6.200 lm; LED: Neutralweiß (4000 K); Ra: 80; Farbort (x, y): 0,34, 0,35; Farborttoleranz SDCM: < 3 Lieferung mit DALI-regelbarem, elektronischen Betriebsgerät. Elektrischer Anschuss über 7-poligen Strosmschienenadapter, frei in der Tragschiene positionierbar. Mit integriertem werkzeuglos einstellbare Phasenwahlschalter. Umgebungstemperaturbereich: -20 °C bis +35 °C; Nutzlebensdauer L80B50: 50.000 Stunden; Systemleistung: 41 W; Leuchten-Lichtausbeute: 151 lm/W
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
2276 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
2400 g
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Einschaltstrom
21 A
Einschaltzeit
0.28 ms
Eingangsleistung
41 W
Leistungstoleranz
11 %
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Sonstige Funktionen
Betriebstemperatur
-20 - 35 °C
Lampen
Art der Lichtfarbe
Weiß
Lichtfarbe
Neutralweiß
Farbtemperatur (max.)
4000 K
Lichtleistung (max.)
6200 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Strahlungswinkel
120 °
Beleuchtungseffizienz
151 lm/W
Leistungsfaktor
0,97
Lichtstrom-Toleranz
7 %
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Form
Rechteckig
Dimmbar
Ja
Art der Montageoberfläche
Zimmerdecke
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Edelstahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK02
Zertifizierung
CE, ENEC
Weitere Suchbegriffe: lichteinsatz für lichtbandsystem
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 136,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,53*
€ 202,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,92*
€ 201,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,94*
€ 190,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,19*
€ 184,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,00*
€ 161,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.