Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 38445900 LED-Panelleuchte Rechteckig 71 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 38445900 LED-Panelleuchte Rechteckig 71 W
Philips 38445900 LED-Panelleuchte Rechteckig 71 W
Philips 38445900 LED-Panelleuchte Rechteckig 71 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-67465912
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     38445900
EAN/GTIN:
     8718696384459
Suchbegriffe:
Deckeneinlegeleuchte
Einbauleuchte für Systemdecken
Einlegeleuchte für Systemdecken
LED Panel
Maxos fusion Panel - 840 Neutralweiß - ElektronischesBetriebsgerät, DALI-regelbar - Doppelt asymmetrisch 35° undbreitstrahlend (klar) - Weiß

Maxos fusion ist ein anpassbares LED-Lichtbandsystem, das eine hervorragendeLichtqualität bietet, während die Energiekosten im Vergleich zu Leuchtstofflampenmehr als halbiert werden. Für Anwendungen im Einzelhandel könnendieFlächenleuchte StoreSet, Lichtträger und unterschiedliche Strahler in dasTragschienensystem integriert werden. Durch diese Flexibilität kann die Beleuchtungan jede Situation angepasst werden. Für Anwendungen in der Industrie liegt derSchwerpunkt auf der Reduzierung von Installations- und Wartungskosten durchVerwendung von weniger Lichtträgern. Mit der integrierten Stromschiene mit bis zu13 Leitern entsteht die Möglichkeit, die Leuchten je nach Bedarf zu positionieren undandere Services/Hardware von Drittanbietern zu integrieren. Damit können spätereLayoutänderungen jeder Zeit berücksichtigt werden.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Treiber enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
2276 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
2400 g
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Einschaltstrom
4.5 A
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Sonstige Funktionen
Treiber/Netzteil/Trafo
PSD
Bedienoberfläche
Digital Addressable Lighting Interface (DALI)
Brennbarkeitsklasse
F
Betriebstemperatur
-20 - 35 °C
Lampen
Stromverbrauch (max.)
71 W
Art der Lichtfarbe
Weiß
Lichtfarbe
Neutralweiß
Farbtemperatur (max.)
4000 K
Lichtleistung (max.)
10100 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Strahlungswinkel
120 °
Beleuchtungseffizienz
140 lm/W
Leistungsfaktor
0,97
Anfängliche Chromatizität
(0.34, 0.35) SDCM <3
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Form
Rechteckig
Dimmbar
Ja
Art der Montageoberfläche
Zimmerdecke
Befestigungstyp
Hängend
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Edelstahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Zertifizierung
CE, ENEC
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 142,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,87*
€ 212,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,26*
€ 210,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,19*
€ 198,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,17*
€ 192,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,90*
€ 170,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.