Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Technische Leuchten
>
Hallenspiegelleuchte
>
Artikel
Philips 40768100 LED-Panelleuchte Rechteckig 236 W
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE9-67466053
Hersteller:
Philips
Herst.-Nr.:
40768100
EAN/GTIN:
8718699407681
Suchbegriffe:
Hallenleuchte
Hallenreflektorleuchte
Hallenspiegelleuchte
Hallenstrahler
Mit der dritten Generation der LED-Hallenleuchte GentleSpace sorgen wir erneut für Innovationen auf dem Markt und bieten damit anpassbare Beleuchtungslösungen für hohe Räume und Industrieanwendungen. GentleSpace Gen3 bietet zahlreiche Optionen bei Optik und Ausstrahlungswinkeln (von sehr eng bis breit), eine Auswahl von Montagemöglichkeiten und Abdeckungsmaterialien sowie verschiedene Lumen-Pakete. Dies bedeutet, dass Sie mit GentleSpace Gen3 maßgeschneiderte und ideale Beleuchtungslösungen für praktische jede Industrieanwendung mit hohen Decken schaffen können. Die Lösung unterstützt auch Änderungen bei den Anwendungsanforderungen (etwa Layoutänderungen) durch ihr flexibles Optiksystem, das auch nach der Installation noch problemlos angepasst werden kann. Dazu bietet GentleSpace Gen3 erweiterte Optionen zur Vernetzung und kann mit IoT-basierten Systemen und Software wie Interact Industry verbunden werden. Zusammengefasst: Ob Sie nach einer zuverlässigen „Fit & Forget“-Lösung oder nach einem Konzept suchen, das auch nach der Installation nach angepasst und gesteuert werden kann: GentleSpace Gen3 ist die ideale Lösung für Ihre Anwendung.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Treiber enthalten
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
490 mm
Tiefe
600 mm
Höhe
85 mm
Gewicht
12000 g
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Einschaltstrom
15.3 A
Einschaltzeit
0.061 ms
Leistungstoleranz
10 %
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Sonstige Funktionen
Anzahl der Getriebe
1
Treiber/Netzteil/Trafo
PSD
Bedienoberfläche
Digital Addressable Lighting Interface (DALI)
Glühdrahtprüfung
850/5
Brennbarkeitsklasse
D
Durchschnittliche Nutzungsdauer L70B50
100000 h
Durchschnittliche Nutzungsdauer L80B50
100000 h
Durchschnittliche Nutzungsdauer L90B50
50000 h
Lampen
Stromverbrauch (max.)
236 W
Art der Lichtfarbe
Weiß
Lichtfarbe
Neutralweiß
Farbtemperatur (max.)
4000 K
Lichtleistung (max.)
35000 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Strahlungswinkel
114 °
Beleuchtungseffizienz
148.3050847457627 lm/W
Leistungsfaktor
0,9
Lichtstrom-Toleranz
10 %
Anfängliche Chromatizität
(0.38, 0.38) SDCM <3
Technische Details
Lampen-Familiencode
LED350S
Maximale Dimmerstufe
10 %
Bestellnummer
40768100
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Form
Rechteckig
Dimmbar
Ja
Art der Montageoberfläche
Zimmerdecke
Befestigungstyp
Hängend
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Aluminium
Empfohlene Platzierung
Krankenhaus, Büro, Ausstellungsraum
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK07
Lichtquelle auswechselbar
Ja
Durchschnittliche Umgebungstemperatur
45 °C
... >
Beleuchtung
>
Innenbeleuchtung
>
LED-Panelleuchten
Weitere Suchbegriffe:
Hallentiefstrahler
,
Industriehallenstrahler
,
Industrieleuchte
,
Industriependelleuchte
,
Industriestrahler
,
Spiegelreflektorleuchte
,
Tiefstrahler
,
Deckeneinlegeleuchte
,
Einbauleuchte für Systemdecken
,
Einlegeleuchte für Systemdecken
,
LED Panel
,
Netztrafo
,
Netztransformator
,
Trafo
,
Transformator
,
Elektronik Transformator
,
Elektronik-Trafo
,
Elektroniktransformator
,
elektronischer Trafo
,
philips led hallenleuchten
,
hallenleuchten led
,
hallenleuchte
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 541,72*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 618,51*
€ 736,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 605,43*
€ 720,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 590,40*
€ 702,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 574,41*
€ 683,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 541,72*
€ 644,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips 40730800 LED-Panelleuchte Rechteckig 162 W
Philips
40730800
ab € 472,16*
Ähnlich
Philips 40731500 LED-Panelleuchte Rechteckig 162 W
Philips
40731500
ab € 478,71*
Ähnlich
Philips 40732200 LED-Panelleuchte Rechteckig 236 W
Philips
40732200
ab € 535,19*
Ähnlich
Philips 40734600 LED-Panelleuchte Quadratisch 162 W
Philips
40734600
ab € 475,69*
Ähnlich
Philips 40741400 LED-Panelleuchte Rechteckig 162 W
Philips
40741400
ab € 514,19*
Ähnlich
Philips 40743800 LED-Panelleuchte Rechteckig 236 W
Philips
40743800
ab € 536,82*
Ähnlich
Philips 40744500 LED-Panelleuchte Rechteckig 162 W
Philips
40744500
ab € 514,13*
Ähnlich
Philips 40757500 LED-Panelleuchte Rechteckig 162 W
Philips
40757500
ab € 473,80*
Ähnlich
Philips 40771100 LED-Panelleuchte Rechteckig 162 W
Philips
40771100
ab € 514,01*
Ähnlich
Philips 40773500 Deckenbeleuchtung LED 120 W
Philips
40773500
ab € 396,19*
Ähnlich
Philips 40777300 LED-Panelleuchte Rechteckig 162 W
Philips
40777300
ab € 476,08*
Ähnlich
Philips 40781000 LED-Panelleuchte Rechteckig 162 W
Philips
40781000
ab € 484,51*
Ähnlich
Philips 40788900 LED-Panelleuchte Rechteckig 162 W
Philips
40788900
ab € 473,33*
Ähnlich
Philips 40795700 LED-Panelleuchte Rechteckig 162 W
Philips
40795700
ab € 517,17*
Ähnlich
Philips 40798800 LED-Panelleuchte Rechteckig 236 W
Philips
40798800
ab € 582,37*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen