Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller 1845090000 PCB Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weidmüller 1845090000 PCB Orange
Weidmüller 1845090000 PCB Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE9-67548172
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     4032248357901
EAN/GTIN:
     4032248357901
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-50 - 100 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 50 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
6.1 g
Breite
35.6 mm
Tiefe
8.3 mm
Höhe
16 mm
Merkmale
Stecker
PCB
Produktfarbe
Orange
Material
Polyacrylic Acid (PAA)
AWG Kabelgröße
28
Beschichtung Steckerkontakte
Zinn
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Kerngröße
1.5 mm²
Kontaktwiderstand
3.6 mΩ
Spannung
320 V
Stromstärke
16 A
Impedanz
10 Ohm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,64959*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 48 Stück
€ 3,39959*
€ 4,04551
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,14959*
€ 3,74801
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,64959*
€ 3,15301
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.