Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Terry Store-Age EcoBox Aufbewahrungskorb Rechteckig Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Terry Store-Age EcoBox Aufbewahrungskorb Rechteckig Blau
Terry Store-Age EcoBox Aufbewahrungskorb Rechteckig Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-67561418
Hersteller:
     Terry Store-Age
Herst.-Nr.:
     1000420
EAN/GTIN:
     8005646250156
Suchbegriffe:
Aufbewahrungskorb
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Aufbewahrungskorb
Produktfarbe
Blau
Form
Rechteckig
Färbung
Monochromatisch
Gewicht und Abmessungen
Breite
109 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
53 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
300 mm
Verpackungstiefe
260 mm
Verpackungshöhe
400 mm
Lieferumfang
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,79*
  
Preis gilt ab 120.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 80 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 800 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 120000 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.