Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller 1948130000 PCB Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weidmüller 1948130000 PCB Orange
Weidmüller 1948130000 PCB Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE9-67561669
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     4032248624553
EAN/GTIN:
     4032248624553
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-50 - 100 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 55 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
28.33 g
Breite
71.12 mm
Tiefe
27.2 mm
Höhe
14.1 mm
Merkmale
Stecker
PCB
Produktfarbe
Orange
AWG Kabelgröße
26
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Material der Abschirmung des Steckverbinders
Kupferlegierung
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Kerngröße
4 mm²
Kontaktwiderstand
5 mΩ
Spannung
400 V
Stromstärke
23 A
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.