Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller 1948260000 PCB Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weidmüller 1948260000 PCB Orange
Weidmüller 1948260000 PCB Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE9-67562526
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     4032248624782
EAN/GTIN:
     4032248624782
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-50 - 100 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 55 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
8.06 g
Breite
20.32 mm
Tiefe
27.2 mm
Höhe
14.1 mm
Merkmale
Stecker
PCB
Produktfarbe
Orange
AWG Kabelgröße
26
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Material der Abschirmung des Steckverbinders
Kupferlegierung
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Kerngröße
4 mm²
Kontaktwiderstand
5 mΩ
Spannung
400 V
Stromstärke
23 A
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,69445*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 90 Stück
€ 2,12445*
€ 2,5281
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,96445*
€ 2,3377
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,69445*
€ 2,0164
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.