Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco UCS-MR-X16G1RT-H Speichermodul 16 GB DDR4 2933 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco UCS-MR-X16G1RT-H Speichermodul 16 GB DDR4 2933 MHz
Cisco UCS-MR-X16G1RT-H Speichermodul 16 GB DDR4 2933 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-67695706
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     UCS-MR-X16G1RT-H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rack Server
rack server
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
16 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
2933 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
Gepufferter Speichertyp
Registered (buffered)
Speicherspannung
1.2 V
Weitere Suchbegriffe: RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, DDR-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 601,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 672,10*
€ 799,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 667,64*
€ 794,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 662,64*
€ 788,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 647,73*
€ 770,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 601,25*
€ 715,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.