Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer AG.USBF1.512 USB-Stick 0,5 GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer AG.USBF1.512 USB-Stick 0,5 GB
Acer AG.USBF1.512 USB-Stick 0,5 GB
Artikel-Nr.:
     CIDE9-67737
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     AG.USBF1.512
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
20 g
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
25 x 77 x 9 mm
Leistungen
Kapazität
0.5 GB
Lesegeschwindigkeit
8 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
7 MB/s
Daten Aufbewahrung
10 Jahr(e)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 112,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,32*
€ 172,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,93*
€ 168,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,11*
€ 156,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,39*
€ 146,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,22*
€ 133,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Acer
P5.21305.A02
ab € 60,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.