Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elmer's 2077252 Kunst-/Bastel-Klebstoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elmer's 2077252 Kunst-/Bastel-Klebstoff
Elmer's 2077252 Kunst-/Bastel-Klebstoff
Elmer's 2077252 Kunst-/Bastel-Klebstoff
Artikel-Nr.:
     CIDE9-67788770
Hersteller:
     Elmer's
Herst.-Nr.:
     2077252
EAN/GTIN:
     3026980772529
Suchbegriffe:
Glitter-Farbe
Glitterfarbe
Glitzer-Farbe
Glitzerfarbe
Weitere Informationen:
Merkmale
Substanz
Flüssigkeit
Klebertyp
Klebstoffflasche
Produktfarbe
Blau
Farbe des Glitters
Blau, Silber
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Gewicht und Abmessungen
Volumen (ml)
177 ml
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,18*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 6 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 12 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elmer's
2050943
ab € 12,65*
Zubehör
Elmer's
2077249
ab € 4,18*
Zubehör
Elmer's
2077251
ab € 4,18*
Zubehör
Elmer's
2077253
ab € 4,21*
Zubehör
Elmer's
2077254
ab € 12,60*
Zubehör
Elmer's
2077255
ab € 4,13*
Zubehör
Elmer's
2077256
ab € 12,69*
Zubehör
Elmer's
2077257
ab € 9,59*
Zubehör
Elmer's
2077929
ab € 3,72*
Zubehör
Elmer's
2079101
ab € 2,28*
Zubehör
Elmer's
2079102
ab € 3,39*
Zubehör
Elmer's
2079104
ab € 8,41*
Zubehör
Elmer's
2079477
ab € 4,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.