Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Next Level Racing NLR-A011 Flug-/Rennsimulator-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Next Level Racing NLR-A011 Flug-/Rennsimulator-Zubehör
Next Level Racing NLR-A011 Flug-/Rennsimulator-Zubehör
Next Level Racing NLR-A011 Flug-/Rennsimulator-Zubehör
Next Level Racing NLR-A011 Flug-/Rennsimulator-Zubehör
Next Level Racing NLR-A011 Flug-/Rennsimulator-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE9-67793458
Hersteller:
     Next Level Racing
Herst.-Nr.:
     NLR-A011
EAN/GTIN:
     0667380785882
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
12000 g
Verpackungsbreite
940 mm
Verpackungstiefe
480 mm
Verpackungshöhe
110 mm
Paketgewicht
14000 g
Merkmale
Höchstgewichtskapazität
70 kg
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl der Display unterstützt
1
Bildschirmdiagonale
85 Zoll
Höhenverstellung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 221,89*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,32*
€ 284,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,42*
€ 274,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,80*
€ 268,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,89*
€ 264,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.