Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine HDMI Videowand Verteiler 1 auf 9, Full-HD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
InLine HDMI Videowand Verteiler 1 auf 9, Full-HD
InLine HDMI Videowand Verteiler 1 auf 9, Full-HD
InLine HDMI Videowand Verteiler 1 auf 9, Full-HD
InLine HDMI Videowand Verteiler 1 auf 9, Full-HD
InLine HDMI Videowand Verteiler 1 auf 9, Full-HD
InLine HDMI Videowand Verteiler 1 auf 9, Full-HD
InLine HDMI Videowand Verteiler 1 auf 9, Full-HD
Artikel-Nr.:
     CIDE9-67795270
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     57839I
EAN/GTIN:
     4043718279081
Suchbegriffe:
HDMI Splitter
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
hdmi switch inline
Dieses eigenständige Videowand-Steuergerät wurde für den Einsatz von hochwertigen Mehrfachdisplays entwickelt und kann eine Videoquelle duplizieren oder vergrößern und auf bis zu 9 Monitore verteilen. Mit dem InLine® HDMI Videowand Verteiler können Sie 9 Monitore mit einer max. Bildschirmauflösung von je 1.920x1.200 zu einer großen Videowand (3x3 Monitore) zusammenfassen. Für das Eingangssignal stehen Ihnen eine HDMI- oder VGA-Schnittstelle zur Verfügung. Gesteuert wird der InLine® HDMI Videowand Verteiler denkbar einfach über eine IR-Fernbedienung. Die erweiterte Rahmenkompensation erlaubt es, das Bild optimal an die Videowand anzupassen. Der InLine® HDMI Videowand Verteiler ist die ideale Lösung für alle professionellen Videoanwendungen wie digitale Beschilderung, Werbung, A/V-Splitting oder Broadcasting.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
135 mm
Tiefe
235 mm
Höhe
26 mm
Gewicht
870 g
Merkmale
Anzahl der Display unterstützt
9
Unterstützte Video-Modi
1080p
Skalierte Auflösungen
1920 x 1080, 1920 x 1200
HDCP
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Eingangsschnittstellen
1
Anzahl HDMI-Ausgangsschnittstellen
9
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
3,5-mm-Anschluss
Ja
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Energie
Platzierung der Stromversorgung
Extern
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
Weitere Suchbegriffe: hdmi switch, hdmi splitter 9 port
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 232,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,47*
€ 317,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,40*
€ 315,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,55*
€ 306,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,43*
€ 302,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,94*
€ 277,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.