Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE 30.08.9030 Stromkabel Weiß 6 m DK-EDB C13-Koppler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE 30.08.9030 Stromkabel Weiß 6 m DK-EDB C13-Koppler
ROLINE 30.08.9030 Stromkabel Weiß 6 m DK-EDB C13-Koppler
Artikel-Nr.:
     CIDE9-67805510
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     30.08.9030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungskabel
Motorkabel
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
250 V
Stromstärke (maximal)
10 A
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Kabellänge
6 m
Anschluss 1
DK-EDB
Anschluss 2
C13-Koppler
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Geeignet für den Einsatz in Land/Ort
Dänemark
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
Anzahl der Kabeladern
3
Kerngröße
1 mm²
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,79*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.