Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Dremel DigiLab 3D45 3D-Drucker WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dremel DigiLab 3D45 3D-Drucker WLAN
Dremel DigiLab 3D45 3D-Drucker WLAN
Artikel-Nr.:
     CIDE9-67887937
Hersteller:
     Dremel
Herst.-Nr.:
     F0133D45JA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
3D-Drucker
Prototypen Drucker
3d drucker
Dieses Set ist die perfekte Wahl für einfachen, kreativen und experimentellen 3D-Druck. Das Set 3D45-02 enthält den WLAN-fähigen 3D-Drucker 3D45, 1 Rolle schwarzes Eco-ABS-Filament und 1 Rolle schwarzes Nylon-Filament, damit Sie gleich mit dem Drucken beginnen können.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
USB Anschluss
Ja
Drucken
Druckmaterial
ABS, Nylon, Polyethylenterephthalatglycol (PETG), Polyacticsäure (PLA)
Gewicht und Abmessungen
Breite
394 mm
Gewicht
21500 g
Leistungen
Sichtfenster
Ja
Eingebautes Display
Ja
Bildschirmtechnologie
IPS
Bildschirmdiagonale
4.5 "
Touchscreen
Ja
Maximale Temperatur der Extruderspitze
280 °C
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
47 - 60 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.362,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.501,77*
€ 1.787,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.457,03*
€ 1.733,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.417,88*
€ 1.687,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.362,92*
€ 1.621,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.