Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend DrivePro Body 10 Kabelgebunden 1920 x 1080 Pixel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend DrivePro Body 10 Kabelgebunden 1920 x 1080 Pixel Schwarz
Transcend DrivePro Body 10 Kabelgebunden 1920 x 1080 Pixel Schwarz
Transcend DrivePro Body 10 Kabelgebunden 1920 x 1080 Pixel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-67892325
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS32GDPB10B
EAN/GTIN:
     760557841388
Suchbegriffe:
Action Cam
Action Kamera
Actioncam
Bodycam
Die DrivePro Body 10 von Transcend ist der ideale Begleiter für Polizisten, Sicherheitskräfte und andere Fachleute. Die Kamera verwendet einen hochempfindlichen Bildsensor von STARVIS™, ein hochwertige Objektiv sowie automatische Infrarotsensoren, die sicherstellen, dass alle wichtigen Details von Vorgängen klar aufgezeichnet werden. Die DrivePro Body 10 verfügt außerdem über eine eingebaute Batterie sowie eine ausgezeichnete Beständigkeit gegen Wasser und Stöße und ist somit optimal für den Innen- und Außeneinsatz geeignet.
Weitere Informationen:
Kamera
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Nachtsicht
Ja
Blickwinkel (FOV)
130 °
LED Typ
IR
Gewicht und Abmessungen
Breite
52.2 mm
Tiefe
19.6 mm
Höhe
88.4 mm
Gewicht
88 g
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Merkmale
Zertifizierung
CE, FCC, BSMI
Design
Gehäusefarbe
Schwarz
Befestigungstyp
Klemme
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX4
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85219000
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,05*
€ 129,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,92*
€ 129,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,02*
€ 122,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,58*
€ 119,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,12*
€ 112,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.