Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pagna Schulheftbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pagna Schulheftbox
Pagna Schulheftbox
Artikel-Nr.:
     CIDE9-67917133
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     21005-01
EAN/GTIN:
     4009212053817
Suchbegriffe:
Heft-Box
Heftbox
Heftsammler
Heftschonbox
Die stabile Schulheftbox ist ideal zum Transport von Heften, Blöcken und Mappen bis zum Format DIN A4. Die Box schützt Unterlagen aller Art vor dem Verknicken und sorgt für Ordnung im Rucksack oder in der Tasche. Durch das praktische Hochformat und die Öffnung oben können Hefte und Mappen besonders schnell herausgenommen werden. Die einzelnen Teile der Schulheftbox bestehen aus langlebigem PP und sind einfach und bequem zusammenzustecken. Die Heftbox ist in acht kräftigen Farben erhältlich und passt perfekt zu den Sammelboxen und Ringbüchern aus PP und vielem mehr.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Tiefe
5 mm
Höhe
360 mm
Merkmale
Format
A4
Material
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,61*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pagna
21005-03
ab € 1,61*
Ähnlich
Pagna
21005-07
ab € 1,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.