Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit PISR250-1 Drahtverbinder Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panduit PISR250-1 Drahtverbinder Transparent
Panduit PISR250-1 Drahtverbinder Transparent
Panduit PISR250-1 Drahtverbinder Transparent
Panduit PISR250-1 Drahtverbinder Transparent
Panduit PISR250-1 Drahtverbinder Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE9-68140354
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     PISR250-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
31.8 mm
Höhe
56.9 mm
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Material
Aluminium, PVC
Spannung
600 V
Zertifizierung
CSA, UL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,45*
€ 57,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,59*
€ 55,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,32*
€ 52,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,40*
€ 51,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,23*
€ 49,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,89*
€ 41,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.