Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synology PSU 250W_5 Netzteil 250 W Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synology PSU 250W_5 Netzteil 250 W Silber
Synology PSU 250W_5 Netzteil 250 W Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE9-68277154
Hersteller:
     Synology
Herst.-Nr.:
     PSU 250W_5
EAN/GTIN:
     4711174728916
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Kabeltyp
Nicht-modular
Energie
Gesamtleistung
250 W
Leistungen
Zweck
NAS/Speicherserver
Kompatible Produkte
RS1221+, DS1821+, DS1819+, DS1621xs+, DS1621+, DVA3221, DVA3219
Design
Produktfarbe
Silber
Kühlung
Aktiv
Gewicht und Abmessungen
Breite
155 mm
Tiefe
81 mm
Höhe
41 mm
Gewicht
730 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,93*
€ 104,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,41*
€ 104,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,72*
€ 94,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,75*
€ 91,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,84*
€ 80,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.