Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synology PSU 150W-RP MODULE_2 Netzteil Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synology PSU 150W-RP MODULE_2 Netzteil Silber
Synology PSU 150W-RP MODULE_2 Netzteil Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE9-68277156
Hersteller:
     Synology
Herst.-Nr.:
     PSU 150W-RP MODULE_2
EAN/GTIN:
     4711174728923
Suchbegriffe:
Netzteil Redundant
Redundante Netzteile
Server-Netzteil
server netzteil
Weitere Informationen:
Energie
Gesamtleistung
150 W
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Leistungen
Zweck
Server
Kompatible Produkte
RS1619xs+
Design
Produktfarbe
Silber
Gewicht und Abmessungen
Breite
257 mm
Tiefe
81 mm
Höhe
40 mm
Gewicht
810 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,69*
€ 124,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,07*
€ 123,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,96*
€ 114,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,90*
€ 110,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,88*
€ 97,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.