Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CyberPower PDU81404, Rackmount 0U, Switched PDU, Metered-by-Outlet Leistungssteuerung, Eingang 230V/16A (1), Ausgang IEC C13 (21), IEC C19 (3), SNMP-Netzwerkanschluss, PowerPane...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CyberPower PDU81404, Rackmount 0U, Switched PDU, Metered-by-Outlet Leistungssteuerung, Eingang 230V/16A (1), Ausgang IEC C13 (21), IEC C19 (3), SNMP-Netzwerkanschluss, PowerPane...
CyberPower PDU81404, Rackmount 0U, Switched PDU, Metered-by-Outlet Leistungssteuerung, Eingang 230V/16A (1), Ausgang IEC C13 (21), IEC C19 (3), SNMP-Netzwerkanschluss, PowerPane...
CyberPower PDU81404, Rackmount 0U, Switched PDU, Metered-by-Outlet Leistungssteuerung, Eingang 230V/16A (1), Ausgang IEC C13 (21), IEC C19 (3), SNMP-Netzwerkanschluss, PowerPane...
CyberPower PDU81404, Rackmount 0U, Switched PDU, Metered-by-Outlet Leistungssteuerung, Eingang 230V/16A (1), Ausgang IEC C13 (21), IEC C19 (3), SNMP-Netzwerkanschluss, PowerPane...
CyberPower PDU81404, Rackmount 0U, Switched PDU, Metered-by-Outlet Leistungssteuerung, Eingang 230V/16A (1), Ausgang IEC C13 (21), IEC C19 (3), SNMP-Netzwerkanschluss, PowerPane...
Artikel-Nr.:
     CIDE9-68311944
Hersteller:
     CyberPower
Herst.-Nr.:
     PDU81404
EAN/GTIN:
     4712856277227
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
CyberPower PDU81404 Die ideale Lösung für Anwendungen im Rechenzentrum und Unternehmen. Die PDU-Serie mit Switched Metered-by-Outlet ist eine netzwerkfähige Stromverteilungseinheit, die eine lokale / Remote-Überwachung jedes einzelnen Ausgangs in Echtzeit sowie die Ein- / Ausschaltsteuerung der Steckdosen für Remote-Neustarts ermöglicht. Die Daisy Chain-Funktion ermöglicht es auch, die miteinander verbundenen PDUs unter einer IP-Adresse zu überwachen und zu steuern.

Das digitale LCD-Display ist Hot-Swap-fähig, farblich konfigurierbar und drehbar, sodass Benutzer die PDU einfach warten und gezielter überwachen können. Benutzer können die Farben des LCD-Bildschirms ändern, um angeschlossene Geräte leicht zu kategorisieren.

Das Produkt ist mit der PowerPanel Power Management Software und dem CyberPower ENVIROSENSOR für Echtzeitüberwachung und -konfiguration kompatibel. Zu den weiteren Eigenschaften zählt die Cisco EnergyWise ™ Kompatibilität, das Verriegeln der IEC-Steckdosen und die einfache Upgradefunktionalität bei neuen Firmwares.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Breite
56 mm
Tiefe
48 mm
Höhe
1665 mm
Gewicht
7000 g
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Rackmontageset
Ja
Management-Funktionen
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IPv4/v6, SNMPv1/v3, HTTP/HTTPs, TCP/IP, UDP, DHCP, NTP, DNS, SMTP, SSH, SSL, TLS, Telnet, FTP, and Syslog
Upgradefähige Firmware
Ja
Firmware kann hochgerüstet werden über
USB
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Verpackungsdaten
Paketgewicht
8900 g
Verpackungsbreite
185 mm
Verpackungstiefe
115 mm
Verpackungshöhe
1895 mm
Merkmale
Verkettung
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Kabellänge
3.05 m
Zertifizierung
CE, EN 55032 Class A
Design
PDU-Typen
Messgerät, Überwacht, Geändert
Rack-Kapazität
0U
Typ
Einphasig
Montage
Senkrecht
Gehäusematerial
Metall
Produktfarbe
Schwarz
Display
LCD
Energie
Nominale Eingang Spannung
200-240 V
Stromstärke (maximal)
16 A
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
24 AC-Ausgänge
AC-Steckertypen
C13-Koppler, C19-Koppler
Stecker
IEC 60309
Anzahl serielle Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
3
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-15 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3500 m
Höhe bei Lagerung
0 - 15000 m
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 629,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 720,44*
€ 857,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 712,08*
€ 847,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 688,46*
€ 819,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 670,08*
€ 797,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 629,54*
€ 749,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.