Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro CBL-PWEX-1017 Internes Stromkabel 0,2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro CBL-PWEX-1017 Internes Stromkabel 0,2 m
Supermicro CBL-PWEX-1017 Internes Stromkabel 0,2 m
Supermicro CBL-PWEX-1017 Internes Stromkabel 0,2 m
Artikel-Nr.:
     CIDE9-68333578
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     CBL-PWEX-1017
EAN/GTIN:
     672042311804
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.2 m
Anschluss 1
8-pin EPS12V
Anschluss 2
2 x PCI-E(6+2 pin)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Gelb
Zertifizierung
TF10, SFF, REACH
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.