Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE LineSecure II 2000R - Line Interaktive USV, 19" Rackversion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE LineSecure II 2000R - Line Interaktive USV, 19" Rackversion
ROLINE LineSecure II 2000R - Line Interaktive USV, 19" Rackversion
ROLINE LineSecure II 2000R - Line Interaktive USV, 19" Rackversion
Artikel-Nr.:
     CIDE9-6839870
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     19.40.1121
EAN/GTIN:
     7611990979776
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Die ROLINE USV Serie LineSecure arbeitet in line-interaktiver Technik und wird überall dort eingesetzt, wo eine vernünftige Absicherung gewährleistet werden soll. In Bereichen mit starken Spannungsschwankungen regelt die USV über die Buck und Boost Regelung die Differenzen der Eingangs- zur Sollspannung aus. Das Batteriemanagement überwacht die Batterien der USV und lädt diese nur wenn erforderlich; das führt zu einer Verlängerung der Lebensdauer der Batterien um bis zu 50%.USV Management Software : Windows NT/ 2k / XP / 7 / 8 /Server 2003 / 2008 / 2012 x86/x64,MAC OS X (Intel) 10.6.x, 10.7.x, 10.8.x Mountain Lion, 10.9.x MavericksMAC OS, LINUXUSB, RS232 SchnittstelleBetriebszustandsanzeigenBatteriemanagementAutomatische SpannungsregulierungTel/Modem-SchutzSNMP/WEB über optionalen LAN-AdapterSinus-AusgangLieferumfang: USV, Software CD, Kabelsatz.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
29000 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Design
Produktfarbe
Schwarz
Display-Typ
LCD
Merkmale
USV-Topologie
Line-Interaktiv
Effizienz
95 %
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
130 x 483 x 381 mm
Nominale Ausgang Spannung
230 V
Weitere Suchbegriffe: roline ups, ups
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 553,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 622,07*
€ 740,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 617,84*
€ 735,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 610,63*
€ 726,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 599,16*
€ 713,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 553,87*
€ 659,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
19.40.1212
ab € 188,42*
Zubehör
ROLINE
19.40.1205
ab € 83,41*
Zubehör
ROLINE
19.40.1206
ab € 90,91*
Zubehör
ROLINE
19.40.1208
ab € 133,20*
Zubehör
ROLINE
19.40.2177
ab € 94,26*
Zubehör
ROLINE
19.40.1113
ab € 369,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.