Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 863372-001 Speichermodul 16 GB DDR4 2400 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 863372-001 Speichermodul 16 GB DDR4 2400 MHz
HPE 863372-001 Speichermodul 16 GB DDR4 2400 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-68402618
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     863372-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
16 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
2400 MHz
Weitere Suchbegriffe: Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, hpe 16 gb ddr4 ram, ddr ram, ddr ram 16gb, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 612,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 698,80*
€ 831,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 690,05*
€ 821,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 672,45*
€ 800,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 653,37*
€ 777,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 612,97*
€ 729,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.