Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 812221-001 Speichermodul 16 GB DDR4 2133 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 812221-001 Speichermodul 16 GB DDR4 2133 MHz
HPE 812221-001 Speichermodul 16 GB DDR4 2133 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-68404732
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     812221-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
16 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
2133 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
Weitere Suchbegriffe: DDR4 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, hpe 16 gb ddr4 ram, ddr ram, ddr ram 16gb, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 369,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 418,96*
€ 498,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 417,12*
€ 496,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 405,48*
€ 482,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 403,31*
€ 479,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 369,08*
€ 439,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.