Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kodak Alaris 8445280 Drucker-/Scanner-Ersatzteile


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kodak Alaris 8445280 Drucker-/Scanner-Ersatzteile
Kodak Alaris 8445280 Drucker-/Scanner-Ersatzteile
Artikel-Nr.:
     CIDE9-6841933
Hersteller:
     Kodak
Herst.-Nr.:
     8445280
EAN/GTIN:
     0041778445280
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der enthaltenen Trenner-Rollen
1
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84439990
Merkmale
Gerätekompatibilität
Scanner
Markenkompatibilität
Kodak
Kompatibilität
i4200, i4250, i4600, i4650, i4850, i5000
Produktfarbe
Schwarz
Lebensdauer
2400000 Scans
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 542,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 605,94*
€ 721,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 599,52*
€ 713,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 585,95*
€ 697,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 575,24*
€ 684,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 542,56*
€ 645,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kodak
8300766
ab € 25.853,00*
Zubehör
Kodak
1681006
ab € 7.177,34*
Zubehör
Kodak
1176031
ab € 15.368,80*
Zubehör
Kodak
1738764
ab € 24.498,59*
Zubehör
Kodak
1524677
ab € 31.595,36*
Zubehör
Kodak
1759380
ab € 28.437,69*
Zubehör
Kodak
1207844
ab € 42.157,98*
Zubehör
Kodak
1473230
ab € 38.253,12*
Zubehör
Kodak
1615962
ab € 57.088,97*
Zubehör
Kodak
1078161
ab € 65.664,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.