Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE P0003609-001 Speichermodul 64 GB DDR4 2400 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE P0003609-001 Speichermodul 64 GB DDR4 2400 MHz
HPE P0003609-001 Speichermodul 64 GB DDR4 2400 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-68427922
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P0003609-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
64 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
2400 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
Gepufferter Speichertyp
Registered (buffered)
Weitere Suchbegriffe: Serverspeicher, hp ddr ram, ddr ram, ddr ram 64gb, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 972,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.092,91*
€ 1.300,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.091,56*
€ 1.298,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.033,32*
€ 1.229,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.002,40*
€ 1.192,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 972,97*
€ 1.157,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.