Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE P0004776-001 Speichermodul 32 GB DDR4 2400 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE P0004776-001 Speichermodul 32 GB DDR4 2400 MHz
HPE P0004776-001 Speichermodul 32 GB DDR4 2400 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-68429285
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P0004776-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
32 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
2400 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
Gepufferter Speichertyp
Registered (buffered)
Weitere Suchbegriffe: Serverspeicher, ddr ram 32gb, ddr ram, hp ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 363,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 414,40*
€ 493,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 410,73*
€ 488,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 401,46*
€ 477,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 397,93*
€ 473,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 363,20*
€ 432,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.