Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE P0001151-001 Speichermodul 32 GB DDR4 2133 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE P0001151-001 Speichermodul 32 GB DDR4 2133 MHz
HPE P0001151-001 Speichermodul 32 GB DDR4 2133 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-68431361
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P0001151-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
32 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
2133 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
Gepufferter Speichertyp
Registered (buffered)
Weitere Suchbegriffe: Serverspeicher, ddr ram 32gb, ddr ram, hp ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 418,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 479,91*
€ 571,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 475,27*
€ 565,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 465,21*
€ 553,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 458,37*
€ 545,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 418,85*
€ 498,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.