Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE P0001153-001 Speichermodul 64 GB DDR4 2133 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE P0001153-001 Speichermodul 64 GB DDR4 2133 MHz
HPE P0001153-001 Speichermodul 64 GB DDR4 2133 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-68431415
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P0001153-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
64 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
2133 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
Gepufferter Speichertyp
Registered (buffered)
Weitere Suchbegriffe: Serverspeicher, hp ddr ram, ddr ram, ddr ram 64gb, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 686,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 768,25*
€ 914,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 760,39*
€ 904,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 756,16*
€ 899,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 735,50*
€ 875,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 686,12*
€ 816,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.