Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QNAP SP-6BAY-PSU Netzteil 250 W 1U Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
QNAP SP-6BAY-PSU Netzteil 250 W 1U Silber
QNAP SP-6BAY-PSU Netzteil 250 W 1U Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE9-6847652
Hersteller:
     QNAP
Herst.-Nr.:
     SP-6BAY-PSU
EAN/GTIN:
     4712511121018
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Kabeltyp
Nicht-modular
Energie
Gesamtleistung
250 W
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Leistungen
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
1U
Kompatible Produkte
TS-559 Pro/559 Pro+/639 Pro/659 Pro/659 Pro+
Design
Produktfarbe
Silber
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
75 x 218 x 54 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
950 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,86*
€ 73,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,78*
€ 73,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,75*
€ 72,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,36*
€ 71,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,29*
€ 70,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.