Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PatchSee 12.2m CAT 6A FTP Netzwerkkabel Schwarz 12,2 m Cat6a


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PatchSee 12.2m CAT 6A FTP Netzwerkkabel Schwarz 12,2 m Cat6a
PatchSee 12.2m CAT 6A FTP Netzwerkkabel Schwarz 12,2 m Cat6a
Artikel-Nr.:
     CIDE9-6850129
Hersteller:
     PatchSee
Herst.-Nr.:
     PCI6-DPF/40
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
12.2 m
Kabelstandard
Cat6a
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6, patchkabel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,39*
€ 32,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,10*
€ 32,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,71*
€ 30,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
ab 48 Stück
€ 22,88*
€ 27,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.